詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VV-1

品名 : 150x4x0.15mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴無・片面)

仕様

全長 150mm コーティング長 150mm(片面のみ)
粒度 #325/400(参考値) 形状 平(幅:4.0mm・厚み:0.15mm)
従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/07 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0581ページ
バリエーション一覧
EA826VV-1 150x4x0.15mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴無・片面)
EA826VV-2 150x6x0.20mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴無・片面)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top