品番 : EA826VV-13
品名 : 150x4x0.25mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・両面)
仕様
| 全長 | 150mm | コーティング長 | 150mm(両面) |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #400(参考値) | 形状 | 平(幅:4.0mm・厚み:0.25mm) |
| 幅 | 4mm | 厚み | 0.25mm |
| 従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/10 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
