品番 : EA826ZB
品名 : 精密ドライバー研磨油砥石
精密マイナスドライバーの刃厚を調整・研磨する為の研磨器です
仕様
| サイズ | 200×56×20mm | 重量 | 310g |
|---|---|---|---|
| 砥石(インディアストーン)付木製ベース | |||
| 替砥石はEA826ZB-1・-2 | |||
| 精密マイナスドライバーの刃厚を調整・研磨する為の研磨器です | |||
| 研ぎ安定具(EA826Z、EA826ZC、EA826ZD)を使用することにより左右均一にドライバーの研磨が可能に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826Z : 精密ドライバー研磨安定具 |
| オプション | EA826ZB-1 : ドライバー研磨油砥石(中目) |
| オプション | EA826ZB-2 : ドライバー研磨油砥石(仕上) |
