品番 : EA826Z
品名 : 精密ドライバー研磨安定具
精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具です
仕様
| 全長 | 47mm | 車輪 | φ16mm |
|---|---|---|---|
| 軸 | φ10mm | ドライバー軸 | φ5mm |
| 重量 | 35g | ||
| 砥石の上で前後に動かすだけで研げます。 | |||
| ドライバーの刃先の研磨が均一にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA826ZB : 精密ドライバー研磨油砥石 |

