品番 : EA827A-1B
品名 : サークルカッター(超硬付)
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-107 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 窯業系サイディングなどの外壁材やFRPなどの穴あけに | 穴あけ範囲 | 40~200mm |
| 板厚 | 30mmまで | シャンク | 10mm(三面軸) |
| 刃材質 | 炭素鋼(超硬チップ付き) | 重量 | 380g |
| 対応機種 | 電気ドリル10mm以上、ボール盤 | ||
| 切削バランスと切削スピードに優れた2枚刃タイプの超硬チップ付き自由錐 | |||
| デッキ材や耐火ボードにも対応 | |||
| 低速で使用して下さい。 | |||
| 見やすい蛍光カラー目盛り | |||
| コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業 | |||
| 穴径の調節は工具不要で蝶ねじだけで簡単に調節が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/10 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827A-1 φ40-200mm サークルカッター |
| EA827A-1B サークルカッター(超硬付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827A-3 : 替刃(EA827A-1用/2枚) |
| 部品 | EA827A-3B : 替刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚) |
