品番 : EA827AD-1
品名 : センタードリル(EA827AD用)
仕様
| 全長 | 70mm | シャンク径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本 | ||
| EA827AD用(厚板用)替センタードリル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA827AD : φ60-200mm 自在ホールカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
