品番 : EA827AD
品名 : φ60-200mm 自在ホールカッター(ワンタッチ式)
仕様
| 用途 | 一般木材・構造用合板への穴あけに | サイズ | 220×160mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 10mm(三本溝) | 適用材 | 一般木材・構造用合板28mm厚・石膏ボード |
| 穴あけ可能径 | 60~200mm | 穴あけ可能な材の厚み | 片側:30mm 両側:60mm |
| 適正回転数 | 1500rpm以下 | 材質 | 本体:普通鋼 センタードリル:普通鋼 替刃:ハイス刃 |
| 重量 | 540g | ||
| サイズ合わせに工具が不要! 一台で60mm~200mmまでの穴あけに対応した自在錐 | |||
| 両刃タイプでバランス良くスピーディーな穴あけが可能 | |||
| 一般木材・構造用合板・ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに | |||
| 付属のセンタードリル薄板用に交換すると、石膏ボードへの穴あけが行えます。 | |||
| 別売りの安全カバー(EA827AD-3)をセットすることで安全・安心・片付けラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827AD-1 : センタードリル(EA827AD用) |
| 部品 | EA827AD-2 : 替刃(EA827AD用/2本) |
| 関連商品 | EA827AD-3 : 200mm 安全カバー(EA827AD用) |
