詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827AD-3

品名 : 200mm 安全カバー(EA827AD用)

仕様

サイズ φ300×135mm 適用自在錐 穴径200mmまで、軸径10mmの自在錐
材質 上部カバー:樹脂
透明板:塩ビ
ジャバラ:低密度ポリエチレン
付属品 10mm軸用短軸アダプター付
自在錐にセットして使用するカバー
天井作業の際に落ちてくる切り屑をキャッチ! 切り屑が目に入らず安全です。
ジャバラがクッションとなり安定した穴あけが可能、貫通時の衝撃も軽減。
カバー上部は透明板で、ドリル先端を確認しながら作業が行えます。
電気コードが巻き付く心配がなく足元が安全です。
作業後は水洗いOK!
短軸用アダプター付
※別売りのホールカッター(EA827AD)にセットしてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

6,400 (税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/24 06:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0137ページ
ウェブカタログ画像
  • W:300mm     H:135mm     d:10㎜

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top