詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827AP-1

品名 : φ50-100mm フリーホールソー

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ3582
シャンク径(mm) φ10 サイズ(mm) φ50~110
切り込み深さ フリーホールソー装着時:0~33mm
バイメタルホールソー装着時:φ65:34mm、φ75:38mm、φ100:38mm
穴あけ能力 石膏ボード厚さ:12mm
コンパネ厚さ:12mm
ケイカル板厚さ:6mm
本体サイズ φ153×283(H)mm 重量 1.05kg
壁や梁などのキワでも穴あけできるコンパクト設計
多様な部材、さまざまな場所に穴あけ可能。
カバーが取り外せ、メンテナンスがラク
追加説明
カタログ価格

39,200 (税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0137ページ
ウェブカタログ画像
  • 横向きでも安定
  • 付け替えは簡単
  • キワから27mmで穴あけ可能(穴径φ100mmの場合)
  • センタードリルの位置合わせライン入り
  • 持ち運びに便利な専用ケース付
  • 暗い場所でも見やすい白色の刃調整目盛

商品動画

使い方 使い方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top