品番 : EA827AP-17
品名 : [EA827AP-1用]φ 75mm バイメタルホールソ
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ9DX075 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 75 | 有効長(mm) | 38 |
| シャンク径 | φ10mm | 切り込み深さ | 33mm |
| 天井裏の軽天下地の加工に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0137ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827AP-18 [EA827AP-1用]φ100mm バイメタルホールソー |
| EA827AP-17 [EA827AP-1用]φ 75mm バイメタルホールソ |
| EA827AP-16 [EA827AP-1用]φ 65mm バイメタルホールソ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA827AP-1 : φ50-100mm フリーホールソー |
| 本体 | EA827AP-3 : φ60-160mm フリーホールソー |
