品番 : EA827AP-3
品名 : φ60-160mm フリーホールソー
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1SX1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石こうボード・ケイカル板・窯業系サイディング材等の穴あけ作業に | 穴あけ範囲 | φ60~160mm |
| シャンク径 | φ10mm | 板厚 | 石膏ボード、コンパネ:12mmまで ケイカル板:6mmまで 窯業系サイディング材:16mmまで |
| 切り込み深さ | フリーホルソー装着時:0~33mm | サイズ | φ219×286(H)mm |
| 重量 | 1.4kg | 付属品 | 超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル |
| 石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応 | |||
| 切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。 作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。 |
|||
| 別売りのバイメタルホールソーで金属化粧板や化粧軽天材の穴あけ、軽天下地の加工ができます。 | |||
| 密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ | |||
| 集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0137ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA827AP-12 : [EA827AP-2用] 替刃(主刃/2本) |
| オプション | EA827AP-16 : [EA827AP-1用]φ 65mm バイメタルホールソ |
| オプション | EA827AP-17 : [EA827AP-1用]φ 75mm バイメタルホールソ |
| オプション | EA827AP-18 : [EA827AP-1用]φ100mm バイメタルホールソー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
【商品紹介】石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。
【使い方】石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。
