品番 : EA827FE-7
品名 : 7.0mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
カタログ訂正
25/02/21 対応被削材の訂正。鉄、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック(No.56 1023)
仕様
最大径 | 7.0mm | シャンク径 | 6mm |
---|---|---|---|
先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
材質 | HSS(ハイス) | 全長 | 50mm |
対応被削材 | スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/02 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0927ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)