品番 : EA827FF-110
品名 : 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・Co-HSS)
仕様
| 最大径 | 10.4mm | 先端径 | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 6mm | 全長 | 50mm |
| 先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 材質 | HSSE (Co5) | 規格 | DIN335C |
| 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金 | ||
| ステンレス鋼用HSSE製精密皿穴加工用タップ | |||
| 不等ピッチ設計と特殊研磨された溝を採用 | |||
| 不等ピッチ設計により、スムーズな切削と振動のない加工を実現 | |||
| 最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と放熱を確保 | |||
| 送り抵抗の低減 | |||
| 三角シャンクによる完璧な動力伝達 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
