品番 : EA827FF-12B
品名 : 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・Co-HSS)
カタログ訂正
25/02/25 対応被削材の訂正。鉄、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタン、チタン合金(No.57)
仕様
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 最大径 | 12.4mm |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 8mm | 全長 | 56mm |
| 先端 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 対応被削材 | スチール(<1400m㎡)、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/01 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
