品番 : EA827FF-151
品名 : 12.4-20.5mm カウンターシンク(3本組・Co-HSS・blue+
仕様
| サイズ(刃径×シャンク径) | φ12.4×8・16.5×10・20.5×10mm (3本組) | 全長 | φ12.4:45mm φ16.5:60mm φ20.5:63mm |
|---|---|---|---|
| 先端角 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 材質 | HSSE(blue+コーティング) | 規格 | DIN335C |
| 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタン合金 | ||
| ステンレス鋼用HSSE製精密皿穴加工用タップ | |||
| 不等ピッチ設計と特殊研磨された溝を採用 | |||
| 不等ピッチ設計により、スムーズな切削と振動のない加工を実現 | |||
| 最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と放熱を確保 | |||
| 送り抵抗の低減 | |||
| 三角シャンクによる完璧な動力伝達 | |||
| 工具寿命を最適化するblue+多層コーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827FF-151 12.4-20.5mm カウンターシンク(3本組・Co-HSS・blue+ |
| EA827FF-152 6.3-25.0mm カウンターシンク(5本組・Co-HSS・blue+ |
| EA827FF-153 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・Co-HSS・blue+ |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA827FF-162 : 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・blue+コート) |
| セット商品 | EA827FF-166 : 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・blue+コート) |
| セット商品 | EA827FF-170 : 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・blue+コート) |
ウェブカタログ画像
拡大
