品番 : EA827FG-52
品名 : 6.3-25.0mm カウンターシンク(5本組・HSS・Al-Croコート)
仕様
| サイズ(刃径×シャンク径) | φ6.3×5・10.4×6・16.5×10・20.5×10・25.0×10mm(5本組) | 全長 | φ6.3:45mm φ10.4:50mm φ16.5:60mm φ20.5:63mm φ25.0:67mm |
|---|---|---|---|
| 先端角 | 90° | 刃数 | 3枚 |
| 材質 | HSS(ハイス) (Al-Croコーティング) |
規格 | DIN335C |
| 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタン合金 | ||
| ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル | |||
| 一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上がりを実現 | |||
| 不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証 | |||
| 最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現 | |||
| 送り抵抗の低減 | |||
| 三角シャンクによる完璧な動力伝達 | |||
| AlCroコーティングにより、より滑らかな表面仕上げと工具寿命の延長を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,200 円(税抜)/ 45,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA827FG-51 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS・Al-Croコート) |
| EA827FG-52 6.3-25.0mm カウンターシンク(5本組・HSS・Al-Croコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
