詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FG-58

品名 : 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Al-Croコート)

仕様

最大径 8.3mm 先端径 2.0mm
シャンク径 6mm 全長 50mm
先端 90° 刃数 3枚
材質 HSS(ハイス)(Al-Croコーティング) 規格 DIN335C
対応被削材 スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタン合金
ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上がりを実現
不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証
最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現
三角シャンクによる完璧な動力伝達
AlCroコーティングにより、より滑らかな表面仕上げと工具寿命の延長を実現
追加説明
カタログ価格

5,310 (税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/18 10:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA827FG-56 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・HSS・Al-Croコート)
EA827FG-58 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Al-Croコート)
EA827FG-60 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・Al-Croコート)
EA827FG-62 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS・Al-Croコート)
EA827FG-66 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Al-Croコート)
EA827FG-70 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Al-Croコート)
EA827FG-75 25.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS・Al-Croコート)
EA827FG-81 31.0mm カウンターシンク(12mm軸・HSS・Al-Croコート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:2.0mm  φd2:8.3mm  φd3:6mm\nL1:50mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top