詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FH-8L

品名 : 8.3mm 超ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)

仕様

材質 HSS-G 最大径 8.3mm
シャンク径 6mm 先端角 90°
先端径 2.0mm 全長 155mm
刃数 3枚 対応被削材 スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
CBN平面皿穴加工用
手の届きにくい場所や干渉するエッジでのバリや、振動のないバリ取りおよび皿穴加工に最適
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬質材料に適しています。
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/18 10:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA827FH-6L 6.3mm 超ロングカウンターシンク(5mm軸・HSS)
EA827FH-8L 8.3mm 超ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FH-10L 10.4mm 超ロングカウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FH-12L 12.4mm 超ロングカウンターシンク(8mm軸・HSS)
EA827FH-16L 16.5mm 超ロングカウンターシンク(10mm軸・HSS
EA827FH-20L 20.5mm 超ロングカウンターシンク(10mm軸・HSS
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd2:20.5mm φd1:3.5mm φd3:10mm L1:164mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top