詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FK-210B

品名 : 10.4mm/120°カウンターシンク(6mm軸・HSS)

仕様

最大径 10.4mm シャンク径 6mm
材質 HSS(ハイス) 先端 120°
刃数 3枚 全長 50mm
対応被削材 スチール(<800m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
バリやビビリのない面取り・皿モミ加工を実現
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/07/01 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA827FK-206B 6.3mm/120°カウンターシンク(5mm軸・HSS)
EA827FK-208B 8.3mm/120°カウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FK-210B 10.4mm/120°カウンターシンク(6mm軸・HSS)
EA827FK-212B 12.4mm/120°カウンターシンク(8mm軸・HSS)
EA827FK-216 16.5mm/120°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
EA827FK-220 20.5mm/120°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
EA827FK-225 25.0mm/120°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd2:10.4mm  φd1:2.5mm  L1:50mm\nφd3:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top