品番 : EA827FR-105
品名 : 5.0x100mm テーパーハンドリーマー(HSS)
仕様
| 材質 | HSS | リーマー径 | 4.9~6.36mm |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 5mm | 全長 | 100mm |
| 溝長 | 73mm | ■巾 | 4.9mm |
| 刃数 | 6 | ねじれ角 | 7°(左) |
| 規格 | DIN9 | 対応被削材 | ステンレス、鋳鉄、アルミ、プラスチック |
| 鉄および非鉄金属、硬質/軟質プラスチックのテーパーピン穴のリーマ加工に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/25 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
