品番 : EA827FR-18
品名 : 18.0x188mm ハンドリーマー(HSS)
仕様
| 材質 | HSS | 刃数 | 8P |
|---|---|---|---|
| 食付角 | 45° | 刃先径 | 18mm |
| 全長 | 188mm | 溝長 | 93mm |
| シャンク径 | 18mm | ■巾 | 15.4mm |
| 規格 | DIN206 | 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、硬質/軟質プラスチック |
| 通り穴(貫通穴)のリーマ加工用 | |||
| ※止まり穴の加工に使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,950 円(税抜)/ 9,845 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
