詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HA-10

品名 : 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)

仕様

サイズ(最大径×全長) 8.3×34・10.4×34.5・
12.4×36・20.5×43mm
(各1本)
総重量 約115g
材質 HSS(ハイス) 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
対応被削材 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 先端 90°
3溝
金属のカウンターシンク用
ドライバードリル、電動ドリル、又はHexビットハンドルをつけて使用して下さい。
プラスチックケース(110×95×25mm)付
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/22 00:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0928ページ

代替品

EA827WA-1A
  • 品番

    EA827WA-1A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top