詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827JB-6

品名 : 6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

仕様

材質 HSS(ハイス) 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
面取角度 90° 最大径 6.3mm
全長 38mm 有効長 8mm
対応被削材 一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅
TiNコーティング
追加説明
カタログ価格

4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA827JB-6 6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
EA827JB-8 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
EA827JB-10 10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
EA827JB-12 12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
EA827JB-16 16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
EA827JB-20 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top