品番 : EA827NC-7
品名 : φ11 x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー
仕様
| ダイヤモンドサイズ(約:カラット) | 2.0 | シャンク部サイズ | φ11×100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼鉄 | 重量 | 約73g |
| 用途 | 【目直し】 研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを起こした砥粒を取り除き、 新しく鋭い砥粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の気孔に詰まった 切りくずを除き、新しい切りくず空隙をつくる作業 【形直し】 研削砥石の作業面を砥石軸中心に対して同心に成形する作業 【成形】 精密な総形研削用砥石、ねじ研削用砥石、又は歯車研削用砥石 などを必要とする形状に成形する作業 |
||
| 一般砥石の目詰まりや形成型に最適 | |||
| 先端にダイヤモンドが埋め込まれています | |||
| 【ダイヤモンドの大きさの選択について】 ・一般砥石φ150mm以下、砥石幅25mm以下: 1/3~3/4サイズ ・一般砥石φ150mm以上、砥石幅25mm以上: 3/4~1.0サイズ ・一般砥石φ300mm以上、砥石幅25~40mm : 1.0~1.5サイズ ・一般砥石φ450mm以上、砥石幅50mm以上: 1.5~3.0サイズ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
