詳細表示

このページのURL:

品番 : EA828A-30A

品名 : 30本組 ルータービットセット

仕様

セット内容 ・ストレートビット 6、10、12、19㎜
・ヒンジ穴 12㎜
・U溝ビット 3R、6.3R
・クラシックプランジ 3R
・V溝ビット 90°
・フラッシュ 6㎜
・オボロ 6.3R
・アリ錐 9°、14°
・Tスロット 9㎜
・シャクリ面 22㎜
・目地払い 12.7㎜
・角面取り 45°
・ボーズ面 3.2R、6.3R、9.5R、12.7R
・甲丸 5R
・段付サジボーズ面 4.8R
・サジボーズ面  4.8R
・ヒョータン面 4R、6.3R
・サジ面 6.3R、9.5R、12.7R
・クラシック 4.8R
(各1本)
軸径 φ6㎜
軸長 30㎜ 材質 刃部:超硬
母材:炭素鋼
総重量 1665g 入数 30本
ケースサイズ 450(W)×170(D)×55(H)㎜
木材、デコラ、合板などの作業に役立つ、厳選30本セット
電動トリマー・ルーター用
刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。
収納ケース(木製)入り
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/01 19:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0960ページ

代替品

EA828A-13
  • 品番

    EA828A-13

  • コメント

    セット内容をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top