品番 : EA828AA-4A
品名 : 6x 6mm ルーター用フラッシュビット(片面用)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0037-6423 |
|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 6×6 | サイズ(mm) | d:6 D:6 A:13 B:20 L(全長):64 |
| EA803AS・EA803AC用ルータービットです。 | |||
| フラッシュビット(片面用) | |||
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA828AA-4A 6x 6mm ルーター用フラッシュビット(片面用) |
| EA828AA-5A 8x 8mm ルーター用フラッシュビット(片面用) |
| EA828AA-6A 12x12mm ルーター用フラッシュビット(片面用) |
