品番 : EA828AB-21
品名 : 6x22mm ルータービット(6.3R/サジ面)
仕様
| 軸径 | 6mm | 幅 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 12mm | 角度 | 6.3R |
| 全長 | 50mm | 材質 | 刃部:超鋼 母材:炭素鋼 |
| 木材、デコラ、合板などの加工に | |||
| 電動トリマー・ルーター用 | |||
| 刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。 | |||
| 電動トリマー用スタンドやワークベンチなどの作業台を利用すると、加工の幅が広がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/21 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA828AB-21 6x22mm ルータービット(6.3R/サジ面) |
| EA828AB-22 6x28.5mm ルータービット(9.5R/サジ面) |
| EA828AB-23 6x35mm ルータービット(12.7R/サジ面) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
