詳細表示

このページのURL:

品番 : EA828AB-26

品名 : 6x25mm ルータービット(4R/ヒョータン面)

仕様

軸径 6mm 幅 25.4mm
刃長 12mm 角度 4R
全長 50mm 材質 炭素工具鋼/超鋼
木材、デコラ、合板などの加工に
電動トリマー・ルーター用
刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/13 21:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0960ページ
バリエーション一覧
EA828AB-26 6x25mm ルータービット(4R/ヒョータン面)
EA828AB-27 6x35mm ルータービット(6.3R/ヒョータン面)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top