品番 : EA828AB-36
品名 : 6x10mm ルータービット(9°/アリ錐)
仕様
| 軸径 | 6mm | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 10mm | 角度 | 9° |
| 全長 | 47mm | 材質 | 炭素工具鋼/超鋼 |
| 木材、デコラ、合板などの加工に | |||
| 電動トリマー・ルーター用 | |||
| 刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/29 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA828AB-36 6x10mm ルータービット(9°/アリ錐) |
| EA828AB-37 6x12.7mm ルータービット(14°/アリ錐) |
ウェブカタログ画像
拡大
