品番 : EA828AC-37
品名 : 12x12mm [ルーター用]超硬フラッシュビット(両面用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6673270 |
|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 12×12 | サイズ(mm) | B:12 C:12 D:25 E:22 A:86 |
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA828AC-36 8x 8mm [ルーター用]超硬フラッシュビット(両面用) |
| EA828AC-37 12x12mm [ルーター用]超硬フラッシュビット(両面用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA828AC-36です。
