品番 : EA828AC-46
品名 : 12x19mm ルータービット(4.5R/面取り用)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6673120 |
---|---|---|---|
呼び寸法 | 12×R4.5 | サイズ(mm) | B:12 C:19 D:5 R:R4.5 A:50 |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 20:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0996ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA828AC-46 12x19mm ルータービット(4.5R/面取り用) |
EA828AC-47 12x20mm ルータービット(6R/面取り用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)