品番 : EA829A-1
品名 : M2- M8/250mm タップホルダー(ラチェット式)
仕様
掴み能力(■) | 2.0~5.0mm | 全長 | 250mm |
---|---|---|---|
ハンドル長 | 98mm | 重量 | 約280g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2024/05/20 13:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0362ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA829A-1 M2- M8/250mm タップホルダー(ラチェット式) |
EA829A-2 M5-M12/300mm タップホルダー(ラチェット式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB829A-10 : EA829A-1,AC-1用 ツメ&スプリングセット |
本体 | EA829EG-3 : M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS) |
本体 | EA829B : M 3 - M12 タップセット(ISO/SKH) |