品番 : EA829A-11
品名 : 3/8"DR/M6-M12 タップホルダー
仕様
| 適合タップサイズ | M6~M12 | 差込角 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| ■掴み能力(mm) | 6.6~7.8 | 全長 | 47mm |
| 素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー | |||
| 3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA687BR-13 : 3/8"DRx165mm T型スライドハンドル |
| オプション | EA829MV-3 : 3/8"DR T形ラチェットハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
