品番 : EA829MV-3
品名 : 3/8"DR T形ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 160K |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 200mm |
| 重量 | 126g | ||
| 左右切替式 | |||
| タップをワンタッチで装着 | |||
| 手廻しができるローレット加工 | |||
| JIS B4430メートルねじ用ハンドタップ対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0350ページ 0914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MV-3 3/8"DR T形ラチェットハンドル |
| EA829MV-4 1/2"DR T形ラチェットハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA829A-11 : 3/8"DR/M6-M12 タップホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
