詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MV-4

品名 : 1/2"DR T形ラチェットハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 160K-1/2
差込角 1/2” 全長 200mm
重量 136g
左右切替式
タップをワンタッチで装着
手廻しができるローレット加工
JIS B4430メートルねじ用ハンドタップ対応可能
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0350ページ 0914ページ
バリエーション一覧
EA829MV-3 3/8"DR T形ラチェットハンドル
EA829MV-4 1/2"DR T形ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • C:10mm  L:220mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top