品番 : EA829A-51
品名 : M3- M6 タップホルダー
仕様
| 呼び | M3~M6 | 全長 | 151mm |
|---|---|---|---|
| ■掴み能力 | 3~6mm | ||
| ハントタップ用Tハンドル | |||
| タップ、リーマー、スクリューエキストラクター、四角いシャンク型ツール等での使用が可能です。 | |||
| ローレット付きナットを回すことによってサイズに合わせて調整および締め付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/30 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829A-51 M3- M6 タップホルダー |
| EA829A-52 M6-M12 タップホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大

