詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AN-13

品名 : M4-M12 / 90mm タップホルダー

仕様

■掴み能力 3~8mm 呼び M4~M12
全長 90mm ハンドル長 127mm
ホルダ-外径 22mm 重量 220g
材質 炭素鋼
タップ範囲を最適なサイズに調整できます
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/05/23 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0350ページ
バリエーション一覧
EA829AN-11 M1-M3.5/ 50mm タップホルダー
EA829AN-12 M1-M6 / 65mm タップホルダー
EA829AN-13 M4-M12 / 90mm タップホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top