品番 : EA829AN-15
品名 : M4-M12 /245mm タップホルダー
仕様
| ■掴み能力 | 3~8mm | 呼び | M4~M12 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | ハンドル長 | 127mm |
| ホルダ-外径 | 22mm | 重量 | 360g |
| 材質 | 炭素鋼 | ||
| タップ範囲を最適なサイズに調整できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829AN-14 M1-M6 /165mm タップホルダー(ロング) |
| EA829AN-15 M4-M12 /245mm タップホルダー |

