詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AR-2

品名 : 3/8"DR/M5-M12/48mm アジャスタブルタップホルダー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3131A-2
適合タップサイズ M5~M12 全長 48mm
重量 140g
追加説明
カタログ価格

4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0350ページ
バリエーション一覧
EA829AR-1 3/8"DR/ M1-M6/42mm アジャスタブルタップホルダー
EA829AR-2 3/8"DR/M5-M12/48mm アジャスタブルタップホルダー
ウェブカタログ画像
  • D1:26.5mm  D2:23.5mm  L(最短):48mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top