品番 : EA829BD-3
品名 : M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)
仕様
| 六角シャンク | 6.35mm | 呼び | M3 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.5mm | タップ長 | 3mm |
| くびれ部分までの長さ | 14mm | 全長 | 60mm |
| 下穴ドリル径 | 2.5mm | 対応加工材厚み | 3mm以下 |
| 回転数 | 鉄工:1000rpm 非鉄・樹脂:1500rpm |
材質 | HSS |
| 重量 | 30g | ||
| 六角軸ポイントタップ&下穴ドリル(貫通穴用) | |||
| 鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに | |||
| 電動工具でタップを立てることができます。 | |||
| ※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
