詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829BE-3

品名 : M 3x0.5 mm タップ(六角軸・ガイド付)

仕様

六角シャンク 6.35mm(1/4”) 呼び M3
ピッチ 0.5mm タップ長 3mm
くびれ部分までの長さ 14mm 全長 60mm
下穴ドリル径 2.5mm 対応加工材厚み 3mm以下
回転数 鉄工:1000rpm
非鉄・樹脂:1500rpm
材質 HSS
重量 27g
六角軸ガイド付タップ&下穴ドリル(貫通穴用)
鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに
電動工具でタップを立てることができます。
ガイド付きで、下穴に対して垂直にタップ加工ができます。
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/02 04:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0907ページ
バリエーション一覧
EA829BE-3 M 3x0.5 mm タップ(六角軸・ガイド付)
EA829BE-4 M 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付)
EA829BE-5 M 5x0.8 mm タップ(六角軸・ガイド付)
EA829BE-6 M 6x1.0 mm タップ(六角軸・ガイド付)
EA829BE-8 M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
EA829BE-10 M10x1.5 mm タップ(六角軸・ガイド付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top