品番 : EA829CJ-32
品名 : M4,M5,M6/3本組 タップ(六角軸)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028-BS |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0(各1本) |
| 全長 | 70mm | 溝長 | 20mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 推奨下穴径 | 3.3mm・4.2mm・5.0mm |
| 喰い付きピッチ | 3.5P | JIS等級 | 3級 |
| 被削材 | 鉄・アルミ・真鍮 | 材質 | SKS_2 |
| 貫通穴用 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。 | |||
| ※かならずタッピングオイルを使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829CJ-31 M3,M4,M5/3本組 タップ(六角軸) |
| EA829CJ-32 M4,M5,M6/3本組 タップ(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
