品番 : EA829CJ-405
品名 : M 5x 0.8 タッピングドリル(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 050-M508 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ネジ山の形成 | タップサイズ | M5×0.8 |
| 全長 | 68mm | 溝長 | 15mm |
| 材質 | HSS | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 推奨下穴径 | 5mm以下 | 喰い付きピッチ | 2.5P |
| 重量 | 20g | 被削材 | 鉄・アルミ・真鍮 |
| 貫通穴用 | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| 1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。 | |||
| ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/02 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829CJ-403 M 3x 0.5 タッピングドリル(六角軸/HSS) |
| EA829CJ-404 M 4x 0.7 タッピングドリル(六角軸/HSS) |
| EA829CJ-405 M 5x 0.8 タッピングドリル(六角軸/HSS) |
| EA829CJ-406 M 6x 1.0 タッピングドリル(六角軸/HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
