詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829DM-4

品名 : M 4x0.7 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M4×0.7
全長 52mm ■巾 4.0mm
材質 SKS_2 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
左ねじ用
JISⅢ級
中タップ(喰付5P)
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/21 02:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0902ページ
バリエーション一覧
EA829DM-3 M 3x0.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-4 M 4x0.7 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-5 M 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-6 M 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-8 M 8x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-8B M 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-10 M10x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-10B M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-12 M12x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-12B M12x1.75ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-14 M14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-14B M14x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-16 M16x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
EA829DM-16B M16x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:52mm   l:20mm\nd:5mm   K:4mm\nKl:7mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top