品番 : EA829DY-14
品名 : M 4x0.7 スパイラルタップ(HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M4×0.7 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | ■巾 | 4.0mm |
| 材質 | HSSE | 重量 | 11g |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄 | ||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 全長を長くして軸径はねじ部の谷径より細くなっており、深穴・コの字型・角パイプのネジ立て、薄板の重ね加工などに適しています。 | |||
| 喰付2.5P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0896ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829DY-13 M 3x0.5 スパイラルタップ(HSS) |
| EA829DY-14 M 4x0.7 スパイラルタップ(HSS) |
| EA829DY-15 M 5x0.8 スパイラルタップ(HSS) |
| EA829DY-16 M 6x1.0 スパイラルタップ(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
