品番 : EA829E-3A
品名 : M 3x0.5 ハンドタップ(柄付/HSS)
力のかけやすいハンドル形状です
仕様
材質 | HSS | ||
---|---|---|---|
力のかけやすいハンドル形状です。 | |||
サイズ | M3×0.5 | 全長 | 119mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/22 17:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0945ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA829E-3A M 3x0.5 ハンドタップ(柄付/HSS) |
EA829E-4A M 4x0.7 ハンドタップ(柄付/HSS) |
EA829E-5A M 5x0.8 ハンドタップ(柄付/HSS) |
EA829E-6A M 6x1.0 ハンドタップ(柄付/HSS) |