詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EC-4

品名 : 1/2"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2)

仕様

メーカー イシハシ精工 <セット内容> 3本組
呼び:W1/2”×12(先)
呼び:W1/2”×12(中)
呼び:W1/2”×12(仕上)
全長 85mm ■巾 7mm
刃部長さ 40mm 材質 SKS_2
組合せ 先:喰付9P
中:喰付5P
仕上:喰付1.5P
下穴径 10.7mm(参考)
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ
JISⅢ級
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 13:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0902ページ
バリエーション一覧
EA829EC-1 1/8"xW40 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-1.2 5/32"xW32 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-1.5 3/16"xW24 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-2 1/4"xW20 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-2.5 5/16"xW18 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-3 3/8"xW16 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-3.5 7/16"xW14 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-4 1/2"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-4.5 9/16"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-5 5/8"xW11 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EC-6 3/4"xW10 ハンドタップ3本組(SKS2)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top