品番 : EA829EE-8
品名 : M 8x1.25+0.2 ハンドタップ(HSS/中/ドブ付メッキ)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M8×1.25 |
|---|---|---|---|
| 精度 | +0.2 | 全長 | 70mm |
| ねじ長 | 30mm | ■巾 | 5mm |
| ■長 | 8mm | 溝数 | 4 |
| 喰付 | 5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、高炭素鋼、ステンレス | ||
| 中タップ | |||
| JIS2級 | |||
| 溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)の加工物に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
