品番 : EA829ER-180
品名 : M 8x1.25 スパイラルタップ(HSCO-M42)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M8×1.25 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | ねじ長 | 22mm |
| ■巾 | 5mm | ■長 | 8mm |
| 溝数 | 3 | 精度 | H2 |
| 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) | 対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 止まり穴用 | |||
| 喰付2.5P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
