詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EV-580

品名 : M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M8×1.25
全長 70mm ねじ長 30mm
■巾 5mm ■長 8mm
溝数 3 精度 H3
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 表面処理 酸化処理(ホモ処理)
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
J型ジェットタップ(ポイントタップ)
通り穴用
喰付5P
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0895ページ
バリエーション一覧
EA829EV-540 M 4x 0.7 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-550 M 5x 0.8 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-560 M 6x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-580 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-610 M10x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-612 M12x1.75 ポイントタップ(HSSE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:70mm     l:30mm\nd:6.2mm     K:5mm\nKl:8mm
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top